IEM2000 40A MID Licznik energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281892.jpg.
IEM2000 40A MID Licznik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IEM2000 ENERGY METERS
Nr Katalogowy: 
A9MEM2010
Kod EAN: 
3606480217418
Symbol Sonepar: 
P01243971
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iem2000 to szeroka gama jednofazowych liczników energii DIN montowanych na szynie, przystosowanych do podfakturowania lub stosowania liczników częściowych. Ta rodzina produktów może być używana do monitorowania zużycia energii w każdym piętrze, sektorze biurowym lub jednostce i alokowania kosztów energii na potrzeby zarządzania budynkiem. Posiada 7-cyfrowy wyświetlacz mechaniczny wyświetlający energię czynną. Miernik mierzy energię czynną, zapewniając dokładność klasy 1 zgodnie z normą IEC 62053-21. Odpowiedni dla sieci 230VAC, w zakresie napięcia zasilania od 184 do 276 VAC przy 50 Hz lub 60 Hz. Pomiar prądu podłączenia bezpośredniego do 40 A z 32 próbkami na cykl tylko w konfiguracji jednofazowej i neutralnej. Komunikację zapewnia 1 wyjście impulsowe. Wymiary produktu są następujące: szerokość 18 mm, głębokość 67 mm, wysokość 95 mm i waga produktu 73 g. Niniejsza wersja jest zgodna z normą EN 50470-3 klasa B, Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Kompatybilność z oprogramowaniem do zarządzania zasilaniem w celu wykorzystania cyfrowej instalacji zasilania IoT

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Liczba impulsów
100 - 100 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
40 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Pobór mocy
8 W
Prąd znamionowy (In)
40 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
48 - 62 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP40
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Legalizowany
Tak
Blokada cofania licznika
Nie
Klasa dokładności
B
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Typ licznika
Elektroniczny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Z blokadą kodem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar