IMD-IM10 Przekaźnik kontroli izolacji i uziemieniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503614.jpg.
IMD-IM10 Przekaźnik kontroli izolacji i uziemienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGILOHM
Nr Katalogowy: 
IMD-IM10
Kod EAN: 
3606480321672
Symbol Sonepar: 
P01243224
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This device belongs to the Vigilohm range designed to monitor ungrounded/IT electrical networks, in accordance to installation and products standards. According to standards, it is recommanded to equip your systems with Insulation Monitoring Devices (IMD). This device is dedicated to monitoring AC, DC and ACDC systems of medium size, with limited disturbances. It mesures the system insulation resistance by injecting a low frequency AC current between the network and ground. Configuration will be set depending on the installation. Settings are available on the front of the device, through the HMI screen. Settings are alarm thresholds from 0,5 kilohms to 500 kilohms, and alarm delay from 0 to 7200 secondes. It monitors networks up to 600VAC when connected to neutral, 480V when connected to line, and 345VDC, with up to 40 microfarad. The black and white screen can displays insulation resistance from 100 ohms to 10 megohms. Auto-test starts automatically every 5 hours, and on demand. In case the system insulation resistance drops below the set threshold, meaning a ground fault occurred, an alarm is triggered thru the IMD output relay. Once no fault is monitored, the alarm is cleared, the alarm relay is back to normal. The device can be supplied by a 110VAC to 415VAC source or a 125VDC to 250VDC, all with a tolérence of plus or minus 15%. This product can be installed on DIN rail, or flush mounted. Front face ingress protection is IP52, rear IP20 and overvolage category III

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
45 - 440 Hz
Głębokość
59 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
40 µF
Szerokość
96 mm
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 1000 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
0.5 - 500 kΩ
Wysokość
110 mm
Zakres napięcia znamionowego
600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik wartości izolacji
Tak
Funkcja pamięci błędu
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar