IMD-IM20 Przekaźnik kontroli izolacji i uziemieniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503614.jpg.
IMD-IM20 Przekaźnik kontroli izolacji i uziemienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGILOHM INSULATION MONITORING DEVICES
Nr Katalogowy: 
IMD-IM20
Kod EAN: 
3606480321689
Symbol Sonepar: 
P01461628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To urządzenie należy do rodziny Vigilohm zaprojektowanych do monitoringu nieuziemionych/IT sieci elektrycznych, zgodnie z normami instalacji i produktów. Zgodnie z normami zaleca się wyposażenie systemów w urządzenia monitorujące izolację (IMD). To urządzenie jest przeznaczone do monitorowania systemów AC, DC i ACDC średniej wielkości, z ograniczonymi zakłóceniami. Mierzy rezystancję izolacji systemu poprzez wprowadzanie prądu zmiennego o niskiej częstotliwości między sieć a uziemienie. Konfiguracja zostanie ustawiona w zależności od instalacji. Ustawienia są dostępne z przodu urządzenia, za pośrednictwem ekranu HMI. Nastawy to progi alarmowe od 0,5 kiloma do 500 kilomów i opóźnienie alarmu od 0 do 7200 sekund. Monitoruje sieci do 600VAC po podłączeniu do przewodu neutralnego, 480 V po podłączeniu do linii i 345VDC, z obsługą do 70 mikrofarad. Czarno-biały ekran może wyświetlać rezystancję izolacji od 100 omów do 10 megomów, pojemność i zakłócenia tymczasowe. Automatyczny test rozpoczyna się automatycznie co 5 godzin i na żądanie. Jeżeli rezystancja izolacji systemu spadnie poniżej nastawionego progu, co oznacza wystąpienie zwarcia doziemnego, przez przekaźnik wyjściowy IMD zostanie uruchomiony alarm. Gdy nie będzie monitorowana usterka, alarm zostanie skasowany, przekaźnik alarmowy powróci do normalnego stanu. Urządzenie może być dostarczane przez 110VAC do źródła 415VAC lub 125VDC do 250VDC, wszystkie z tolerancją plus lub minus 15%. Produkt ten można zainstalować na szynie DIN lub zamontować podtynkowo, z wejściem blokującym. Zabezpieczenie od przodu to IP52, od tyłu IP20 i kategoria przepięcia III. Urządzenie monitorujące jest wyposażone w port komunikacyjny RS485, protokół Modbus

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
45 - 440 Hz
Głębokość
59 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
70 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
600 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
600 V
Napięcie pracy dla DC
345 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Szerokość
96 mm
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 1000 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
0.5 - 500 kΩ
Wysokość
110 mm
Zakres napięcia znamionowego
600 V
Zakres pomiarowy napięcia
600 V
Znamionowa częstotliwość pracy
45 - 440 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Wskaźnik wartości izolacji
Tak
Funkcja pamięci błędu
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar