LE-01MP 5(100)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.F&F

files/fotob/376520.jpg.
LE-01MP 5(100)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LE-01MP
Kod EAN: 
5908312597209
Symbol Sonepar: 
P00986004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Un=230V AC, I=10(100)A, klasa 1, wyjście impulsowe SO+ SO-, protokół komunikacyjny MODBUS RTU ; 1 moduł -Wyświetlacz lcd 6 cyfr z podświetlaniem -Parametry wyświetlane cykliczne z możliwością przełączania po naciśnięciu przycisku 1000imp/kWh, Prąd 5(100)A; 50 - 60Hz pomiar mocy czynnej, biernej, pozorne, energia czynna, energia bierna, kalendarz z zegarem, zabezpieczenie hasłem Liczniki energii M służą do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu rejestrów grupy liczników poprzez przewodową sieć standardu RS-485. Pomiar mocy: czynnej, biernej i pozornej, cos fi, enrgii czynnej i biernej. Licznik posiada zegar czasu rzeczywistego i kalendarz, który rozpoznaje dni tygodnia. Możliwość zabezpieczenia hasłem

Dane techniczne

Liczba impulsów
800 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
230 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Dopuszczenie
Krajowe
Blokada cofania licznika
Tak
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar