METERNET PRO 250 tokenów Oprogramowanie - licencjaF&F

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERNETPRO
Nr Katalogowy: 
LIC-MT-D250
Kod EAN: 
5902431673530
Symbol Sonepar: 
P10007933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pakiet tokenów: 250 szt

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Czas trwania licencji
0
Biblioteki obiektów
Zintegrowane
Do funkcji awaryjnego zatrzymania
Nie
Do innych obszarów zastosowań
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Do ścieżek transferowych
Nie
Do sterowania pras
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 10
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 8
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Tak
Do systemu operacyjnego Windows ME
Tak
Do systemu operacyjnego Windows NT
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Tak
Do systemu operacyjnego Windows XP
Tak
Do technologii spalania
Nie
Do technologii sterowania
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Forma dostawy
Wydrukowany numer seryjny
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SNMP
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Wbudowane funkcje akwizycji danych
Tak
Wbudowane funkcje analizy
Tak
Wbudowane funkcje diagnostyczne
Tak
Wbudowane funkcje ewaluacyjne
Nie
Wbudowane funkcje komunikacyjne
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracji aplikacji
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Wbudowane funkcje podtrzymujące
Nie
Wbudowane funkcje pozycjonowania
Nie
Wbudowane funkcje ruchu
Nie
Wbudowane funkcje symulacyjne
Nie
Wbudowane funkcje technologiczne
Nie
Wbudowane funkcje uruchomieniowe
Nie
Z edytorem dla specyficznego języka programowania producenta
Nie
Z edytorem języka programowania FBD (Schemat Blokowy)
Nie
Z edytorem języka programowania IL (Lista Instrukcji)
Nie
Z edytorem języka programowania LD (Język Drabinkowy)
Nie
Z edytorem języka programowania SFC (Sequential Function Chart)
Nie
Z edytorem języka programowania ST (Structured Text)
Nie
Zgodne z IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar