SM101E Miernik wielofunkcyjny mod.HAGER

files/fotob/102904.jpg.
SM101E Miernik wielofunkcyjny mod.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SM101E
Kod EAN: 
3250615631015
Symbol Sonepar: 
P01294207
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miernik wielofunkcyjny modułowy, TrueRMS

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba wejść analogowych
7
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
200 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
200 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
73 mm
Wysokość
67 mm
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
3
Liczba złączy Ethernet
0
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Wyświetlacz
LCD
Wyjście impulsowe
Brak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Woltomierz
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Moc pozorna
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Legalizowany
Nie
Amperomierz
Tak
Zdalny wyświetlacz
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar