TI 6000/5A 55x165 Przekładnik prądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505961.jpg.
TI 6000/5A 55x165 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ CURRENT TRANSFORMERS
Nr Katalogowy: 
METSECT5VV600
Kod EAN: 
3303431123827
Symbol Sonepar: 
P00961765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 6000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten ma otwór 55 mm x 165 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 165 mm x 55 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 70 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość przepustu
55 mm
Wysokość otworu
165 mm
Wysokość przepustu
165 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
70 VA
Znamionowy prąd pierwotny
6000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
55 - 55 mm
Wysokość otworu
165 - 165 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0,5

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EASYLOGI PM2120 RS485 CL 1 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o rozmiarze 96 mm na 96 mm, posiadającą 3 rzędy jasnoczerwonych 4 cyfr o wysokości 14,2 mm. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64 próbek...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Wyświetlacz
LED
Miernik mocy biernej
Tak
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Licznik impulsów
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Legalizowany
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Klasa dokładności
B
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Woltomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Porównaj
METSEPM2120
EASYLOGI PM2120 RS485 CL 1 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASYLOGI PM2210 CL 1 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o wymiarach 96 mm na 96 mm i podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 128 na 128 pikseli. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Woltomierz
Tak
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Moc pozorna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Legalizowany
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Wyświetlacz
LCD
Klasa dokładności
B
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Porównaj
METSEPM2210
EASYLOGI PM2210 CL 1 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3200 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Klasa dokładności
C
Legalizowany
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Wyjście impulsowe
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dopuszczenie
Krajowe
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
EDL40/EEC40
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Porównaj
A9MEM3200
IEM3200 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3210 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Legalizowany
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Klasa dokładności
C
Rodzaj interfejsu
Brak
Porównaj
A9MEM3210
IEM3210 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3215 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Ten miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Wyjście impulsowe
Optyczny
Klasa dokładności
C
Rodzaj interfejsu
Brak
Porównaj
A9MEM3215
IEM3215 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3235 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj interfejsu
M-bus
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności
C
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3235
IEM3235 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3250 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj interfejsu
Modbus
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Wyjście impulsowe
Optyczny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa dokładności
C
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Porównaj
A9MEM3250
IEM3250 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3255 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj interfejsu
Modbus
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Legalizowany
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności
C
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3255
IEM3255 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3265 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Klasa dokładności
C
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Porównaj
A9MEM3265
IEM3265 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3275 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Ten miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj interfejsu
LON bus
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Klasa dokładności
C
Wyjście impulsowe
Optyczny
Porównaj
A9MEM3275
IEM3275 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM2110 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o rozmiarze 96 mm na 96 mm, posiadającą 3 rzędy jasnoczerwonych 4 cyfr o wysokości 14,2 mm. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64 próbek...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc pozorna
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Klasa dokładności
B
Wyświetlacz
LED
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Typ licznika
Elektroniczny
Licznik impulsów
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Amperomierz
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Z blokadą kodem
Nie
Woltomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Miernik częstotliwości
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Porównaj
METSEPM2110
METSEPM2110 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5100 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 15...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
1
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc pozorna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Legalizowany
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Wyświetlacz
LCD
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Wskaźnik
Graficzny
Licznik impulsów
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Zdalny wyświetlacz
Nie
Amperomierz
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Woltomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Porównaj
METSEPM5100
METSEPM5100 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5340 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik będzie mierzył energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Legalizowany
Nie
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Wskaźnik
Graficzny
Woltomierz
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Klasa dokładności
C
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM5340
METSEPM5340 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5341 Miernik cyfrowy

Opis produktu

To urządzenie jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm i posiada dodatkowy certyfikat MID do zastosowań o charakterze dochodowym. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik będzie mierzył...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Legalizowany
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Woltomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Pomiar częstotliwości
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Z blokadą kodem
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Licznik impulsów
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM5341
METSEPM5341 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5561 Miernik cyfrowy z Modbus

Opis produktu

To urządzenie jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm i posiada dodatkowy certyfikat MID do zastosowań o charakterze dochodowym. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,2S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 128 próbek na cykl. Miernik będzie...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
20 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
12800 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Klasa dokładności
C
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Pomiar harmonicznych
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Pomiar częstotliwości
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Miernik mocy czynnej
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Licznik impulsów
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Legalizowany
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Woltomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Porównaj
METSEPM5561
METSEPM5561 Miernik cyfrowy z Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5563 Miernik cyfrowy z Modbus

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem energii zamontowanym na szynie DIN bez wyświetlacza. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,2S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 128 próbek na cykl. Miernik będzie mierzył energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 63. harmonicznej. Dołącz...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
20 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
12800 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Klasa dokładności
C
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Pomiar harmonicznych
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Wyświetlacz
Opcjonalne
Licznik impulsów
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Moc czynna
Tak
Wskaźnik
Inne
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Woltomierz
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Legalizowany
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Miernik częstotliwości
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Porównaj
METSEPM5563
METSEPM5563 Miernik cyfrowy z Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
MODBUS 31H DATALOG LCD kl.0,5S Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o wymiarach 96 mm na 96 mm i podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 128 na 128 pikseli. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 0.5S zgodną z normą IEC 62053-22, z częstotliwością próbkowania 64...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
80 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
80 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Klasa dokładności
C
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc bierna
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Legalizowany
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Licznik impulsów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Woltomierz
Tak
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM2230
MODBUS 31H DATALOG LCD kl.0,5S Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5300 ETH-2DI-2DO Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Legalizowany
Nie
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Wskaźnik
Graficzny
Woltomierz
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Klasa dokładności
C
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM5320
PM5300 ETH-2DI-2DO Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5310 MODBUS 2DI-2DO Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Wskaźnik
Graficzny
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Woltomierz
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wyświetlacz
LCD
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Licznik impulsów
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM5310
PM5310 MODBUS 2DI-2DO Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5330 MODBUS 2DI-2DO-2 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Wskaźnik
Graficzny
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Woltomierz
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wyświetlacz
LCD
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Licznik impulsów
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM5330
PM5330 MODBUS 2DI-2DO-2 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar