TI 600/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik prądowy DINSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505956.jpg.
TI 600/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik prądowy DIN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ CURRENT TRANSFORMERS
Nr Katalogowy: 
METSECT5MC060
Kod EAN: 
3606480618864
Symbol Sonepar: 
P01001442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 600 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik prądowy ma otwór 41 mm x 41 mm. Kompatybilny z potrójnym wyjściem dla pręta: 40,5 mm x 10,5 mm lub 32,5 mm x 20,5 mm lub 25,5 mm x 25,5 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 12 VA, maksymalna moc klasy 1: 15 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
41 mm
Szerokość przepustu
41 mm
Wysokość otworu
41 mm
Wysokość przepustu
41 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
15 VA
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
32 mm
Szerokość otworu
41 - 41 mm
Wysokość otworu
41 - 41 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EASYLOGI PM2120 RS485 CL 1 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o rozmiarze 96 mm na 96 mm, posiadającą 3 rzędy jasnoczerwonych 4 cyfr o wysokości 14,2 mm. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64 próbek...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Dopuszczenie
Krajowe
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Wyświetlacz
LED
Miernik mocy biernej
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Legalizowany
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Klasa dokładności
B
Współczynnik mocy
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Woltomierz
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Porównaj
METSEPM2120
EASYLOGI PM2120 RS485 CL 1 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASYLOGI PM2210 CL 1 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o wymiarach 96 mm na 96 mm i podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 128 na 128 pikseli. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Woltomierz
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Moc pozorna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Legalizowany
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Wyświetlacz
LCD
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności
B
Obsługa innych protokołów
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Porównaj
METSEPM2210
EASYLOGI PM2210 CL 1 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3200 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Klasa dokładności
C
Legalizowany
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Wyjście impulsowe
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dopuszczenie
Krajowe
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Blokada cofania licznika
Nie
Porównaj
A9MEM3200
IEM3200 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3210 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Legalizowany
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Rodzaj interfejsu
Brak
Klasa dokładności
C
Porównaj
A9MEM3210
IEM3210 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3215 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Ten miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Klasa dokładności
C
Porównaj
A9MEM3215
IEM3215 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3235 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj interfejsu
M-bus
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności
C
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3235
IEM3235 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3250 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj interfejsu
Modbus
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa dokładności
C
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Porównaj
A9MEM3250
IEM3250 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3255 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj interfejsu
Modbus
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności
C
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3255
IEM3255 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3265 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Klasa dokładności
C
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Porównaj
A9MEM3265
IEM3265 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3275 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne. Ten miernik...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj interfejsu
LON bus
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Klasa dokładności
C
Wyjście impulsowe
Optyczny
Porównaj
A9MEM3275
IEM3275 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM2110 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o rozmiarze 96 mm na 96 mm, posiadającą 3 rzędy jasnoczerwonych 4 cyfr o wysokości 14,2 mm. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64 próbek...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Legalizowany
Nie
Moc pozorna
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Wyświetlacz
LED
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności
B
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Zdalny wyświetlacz
Nie
Amperomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Porównaj
METSEPM2110
METSEPM2110 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5100 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 15...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
1
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc pozorna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Legalizowany
Nie
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Wyświetlacz
LCD
Miernik mocy czynnej
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Amperomierz
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Porównaj
METSEPM5100
METSEPM5100 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5340 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik będzie mierzył energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Wskaźnik
Graficzny
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Klasa dokładności
C
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
METSEPM5340
METSEPM5340 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5341 Miernik cyfrowy

Opis produktu

To urządzenie jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm i posiada dodatkowy certyfikat MID do zastosowań o charakterze dochodowym. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik będzie mierzył...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Legalizowany
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wskaźnik
Graficzny
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Licznik impulsów
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
METSEPM5341
METSEPM5341 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5561 Miernik cyfrowy z Modbus

Opis produktu

To urządzenie jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm i posiada dodatkowy certyfikat MID do zastosowań o charakterze dochodowym. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,2S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 128 próbek na cykl. Miernik będzie...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
20 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
12800 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Klasa dokładności
C
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pomiar harmonicznych
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wskaźnik
Graficzny
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Pomiar częstotliwości
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Licznik impulsów
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Legalizowany
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Porównaj
METSEPM5561
METSEPM5561 Miernik cyfrowy z Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5563 Miernik cyfrowy z Modbus

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem energii zamontowanym na szynie DIN bez wyświetlacza. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,2S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 128 próbek na cykl. Miernik będzie mierzył energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 63. harmonicznej. Dołącz...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
20 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
12800 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Klasa dokładności
C
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pomiar harmonicznych
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Wyświetlacz
Opcjonalne
Pomiar częstotliwości
Tak
Dopuszczenie
Krajowe
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Moc czynna
Tak
Wskaźnik
Inne
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Legalizowany
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Porównaj
METSEPM5563
METSEPM5563 Miernik cyfrowy z Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
MODBUS 31H DATALOG LCD kl.0,5S Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o wymiarach 96 mm na 96 mm i podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 128 na 128 pikseli. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 0.5S zgodną z normą IEC 62053-22, z częstotliwością próbkowania 64...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
80 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
80 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Klasa dokładności
C
Moc bierna
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Legalizowany
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Moc pozorna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Wskaźnik
Cyfrowy
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Licznik impulsów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Porównaj
METSEPM2230
MODBUS 31H DATALOG LCD kl.0,5S Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5300 ETH-2DI-2DO Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Wskaźnik
Graficzny
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Klasa dokładności
C
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
METSEPM5320
PM5300 ETH-2DI-2DO Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5310 MODBUS 2DI-2DO Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Wskaźnik
Graficzny
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wyświetlacz
LCD
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Legalizowany
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Porównaj
METSEPM5310
PM5310 MODBUS 2DI-2DO Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5330 MODBUS 2DI-2DO-2 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc pozorna
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Wskaźnik
Graficzny
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wyświetlacz
LCD
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Legalizowany
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Porównaj
METSEPM5330
PM5330 MODBUS 2DI-2DO-2 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar