TO-250 250/5 1,5VA kl.0,5 Przekładnik prądowyF&F

files/fotob/2283888.jpg.
TO-250 250/5 1,5VA kl.0,5 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TI
Nr Katalogowy: 
TO-250-5
Kod EAN: 
5908312590866
Symbol Sonepar: 
P01243158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 250/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
0 W
Szerokość otworu
21 mm
Szerokość przepustu
21 mm
Wysokość otworu
32 mm
Wysokość przepustu
32 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
1.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
21 mm
Wysokość otworu
32 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Klasa dokładności
0,5
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar