TR-14 40-160A Przetwornik prądowySOCOMEC

files/fotob/1345857.png.
TR-14 40-160A Przetwornik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEASUREMENT SYSTEM
Nr Katalogowy: 
48290556
Kod EAN: 
3596033018343
Symbol Sonepar: 
P01694750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The split-core current sensors in the TR and iTR ranges enable the current of an electrical installation to be measured. Used with power monitoring device DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B, they make it possible to perform measurements between 25 and 600 A,with guaranteed accuracy. The RJ12 connection provides quick connections, and the integrated intelligence prevents any configuration errors. The sensors in the iTR range revolutionise the world of measurement and provide access to VirtualMonitor status monitoring technologies and to AutoCorrect automatic configuration. Advantages of the TR and iTR ranges Smart sensors • Sensors with an extended operational range. • Automatic detection of rating. • Secured disconnection of load. • Quick connection via RJ12 and identification of cable by colour code. Accurate • Measurement precision guaranteed in acc. with standard IEC 61557-12 : class 0.5 (iTR) or 1 (TR) for the global measuring chain from 2 to 120% of In. Unique advantages of the iTR range VirtualMonitor technology VirtualMonitor technology makes it possible to monitor the status of protective devices: • Throughout your electrical installation. • Remotely and in real-time. • Without additional hardware or wiring. AutoCorrect technology AutoCorrect technology guarantees that your measurement system will function properly through: • Automatic installation verification (by checking phase sequencing and automatic configuration of the direction of current). • Correction of errors

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar