Napięcie zasilania 85÷265 V AC
Wejście sterujące 85÷265 V AC
Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA
Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - moc znamionowa 180 W
Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - moc maksymalna (chwilowa) 300 W
Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90%
Częstotliwość radia 2,4 GHz
Transmisja WI-FI
Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm
Czułość odbiornika -98 dBm
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 1,6 W
Temperatura pracy 0÷45°C
Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm
Montaż w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20