Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%)
Częstotliwość 50÷60 Hz
Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa
Dokładność miernik 1%
Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5%
Przekładniki - prąd pierwotny 100 A
Przekładniki - prąd wtórny 30 mA
Przekładniki - średnica przewodu ≤16 mm
Stała miernika 1000 imp/kWh
Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90%
Częstotliwość radia 2,4 GHz
Transmisja WI-FI
Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm
Czułość odbiornika -98 dBm
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut)
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy ≤ 2 W
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 2 moduły (35 mm) - 90 x 35 x 85 mm z anteną
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20