Napięcie zasilania
165÷265 V AC
Ilość wejść sterujących
4
Typ wejścia
cyfrowe
Napięcie sterujące
165÷265 V AC
Prąd wejścia sterującego
mniej niż 2 mA
Wilgotność (bez kondensacji)
≤ 90%
Częstotliwość radia
2,4 GHz
Transmisja
WI-FI
Moc radia (IEEE 802.11n)
≤ 20 dBm
Czułość odbiornika
-98 dBm
Separacja galwaniczna
brak
Przyłącze
zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający
0,4 Nm
Pobór mocy
1,2 W
Temperatura pracy
0÷45°C
Wymiary
1 moduł (18 mm)
Montaż
na szynie 35 mm
Stopień ochrony
IP20