SIRIUS ACT 22mm 47kOhm czarny Potencjometr kompaktowy tworzywoSIEMENS

files/fotob/1110974.png.
SIRIUS ACT 22mm 47kOhm czarny Potencjometr kompaktowy tworzywo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU12002PT101AA0
Kod EAN: 
4011209955202
Symbol Sonepar: 
P01248923
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba obrotów
280 - 280
Pobór mocy
1 W
Rezystancja
47000 Ω
Średnica otworu
22.3 mm
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS ACT czarny/biały 0-10 Etykieta do potencjometru

Opis produktu

Tabliczka z opisem do opisywania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT. SIRIUS ACT to jedyna w swoim rodzaju oferta urządzeń sterowniczych oraz sygnalizacyjnych mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępna w trzech nowoczesnych liniach wzorniczych wykonanych z...

Dane techniczne

Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
40 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
3SU19000BG160SA0
SIRIUS ACT czarny/biały 0-10 Etykieta do potencjometru
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT czarny/biały 0-9 Etykieta do potencjometru

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych ...

Dane techniczne

Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
40 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
3SU19000BG160RT0
SIRIUS ACT czarny/biały 0-9 Etykieta do potencjometru
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT czarny/biały Rozruch Etykieta do potencjometru

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych ...

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
40 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
3SU19000BG160RU0
SIRIUS ACT czarny/biały Rozruch Etykieta do potencjometru
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar