Produkt jest częścią serii Harmony XB5R, oferty bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Ø 22 mm. Ten bezprzewodowy czujnik szacuje natężenie prądu w maszynie. Jest to czujnik cęgowy do monitorowania prądu z własnym zasilaniem od 0,5 A do 35 A. Można go zamocować bezpośrednio na kablu, aby uzyskać oszacowanie prądu, ponieważ nie jest wymagana bateria, ani okablowanie. Czujnik komunikuje się z bramą koncentratora Harmony za pomocą protokołu zigbee greenpower 2,4 GHz, zgodnego ze stan dardem IEEE 802.15.4. Wymiary czujnika to 40 mm wysokości, 30 mm szerokości, 27 mm głębokości i waży 60 g. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Jest to produkt o stopniu ochrony IP40. Jest kompatybilny z napędami Harmony X B4 i XB5 o średnicy 22 mm. Czujnik można bezpośrednio sparować z bramą koncentratora Harmony ZBRN1 w celu zbierania d anych
Dane techniczne
Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
300 V
Rozwarcie cęgów
10 mm
Zakres pomiarowy prądu AC
0.5 - 35 A
Stopień ochrony (IP)
IP40
Pomiar harmonicznych
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru
Tak
Pomiar parametrów kabli z użyciem przewodów powrotnych