BSD-202 230V Bezprzewodowy sterownik dzwonka SMYKZAMEL

files/fotob/139733.jpg.
BSD-202 230V Bezprzewodowy sterownik dzwonka SMYK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SUN10000003-WPL
Kod EAN: 
5903669002994
Symbol Sonepar: 
P00390481
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie umożliwiające sterowanie bezprzewodowe dowolnym dzwonkiem przewodowym o dowolnym dźwięku i napięciu zasilania bez konieczności rozbudowania instalacji dzwonkowej,możliwość równoległego podłączenia do istniejącej instalacji dzwonkowej,idealna pomoc dla osób niedosłyszących lub w warunkach podwyższonego natężenia hałasu (dzięki możliwości równoległego podłączenia oświetlenia),transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),zasięg działania*: do 200 m w terenie otwartym,możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru),przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (IP44),monostabilny tryb pracy (wybór czasu działania urządzenia z zakresu od 0,5 s do 11 s),odbiornik zasilany bezpośrednio z sieci 230 V (np. z puszki rozgałęźnej),dzwonek może współpracować jednocześnie z tradycyjnym przyciskiem dzwonkowym lub przyciskami bezprzewodowymi produkcji ZAMEL (PDH-227, PDH-991),liczbę przycisków dzwonkowych sterujących jednym odbiornikiem można zwiększać w miarę potrzeb

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar