BSR-207 4xbater.1,5V Bezprzewodowy sterownik ryglaZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
STI10000039
Kod EAN: 
5903669002079
Symbol Sonepar: 
P00235524
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezprzewodowy sterownik rygla przeznaczony do sterowania zamkiem elektromagnetycznym za pomocą pilota,umożliwia zabudowanie rygla przy furtce lub drzwiach wejściowych bez potrzeby prowadzenia instalacji elektrycznej,sterownik rygla zasilany czterema bateriami alkalicznymi 1,5 V typu R-20, które zapewniają poprawną pracę urządzenia przez okres 12 miesięcy,możliwość sterowania jednym zamkiem elektromagnetycznym za pomocą kilku (max. 6) pilotów,bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu kodu zmiennego KEELOQ,akustyczna sygnalizacja zwolnienia elektromagnesu,możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RT-219. Współpracuje z pilotami typu: P-258/2, P-258/4, P-259/8

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
433.92 MHz
Liczba przekaźników
1
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bezhalogenowe
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Do łącznika
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Przezroczysty
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Do ściemniacza
Nie
Tryb przełączania
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
W obudowie
Tak
Tryb przycisku
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Do przycisku impulsowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar