CRIMPFIX E Automat kablowyWEIDMUELLER

files/fotob/495426.jpg.
CRIMPFIX E Automat kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2439140000
Kod EAN: 
4050118451917
Symbol Sonepar: 
P01623587
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Maszyna do automatycznego usuwania izolacji i zaciskania tulejek przewodów i końcówek. Proces usuwania izolacji i zaciskania końcówek może nastąpić w jednej operacji. Umożliwia to skrócenie czasu trwania operacji

Dane techniczne

Głębokość
349 mm
Szerokość
288 mm
Wysokość
230 mm
Funkcja
Odizolowanie i zaciskanie

Produkty powiązane i akcesoria

HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5 Akcesoria

Opis produktu

Maszyna do automatycznego usuwania izolacji i zaciskania tulejek przewodów i końcówek. Proces usuwania izolacji i zaciskania końcówek może nastąpić w jednej operacji. Umożliwia to skrócenie czasu trwania operacji

Dane techniczne

Głębokość
10.8 mm
Szerokość
46.6 mm
Wysokość
15 mm
Funkcja
Odizolowanie i zaciskanie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Porównaj
9205810000
HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar