DN065C G3 LED10 10,5W/840 1000lm (10szt) Downlight LED LEDINAIRE n/tSONEPAR

files/fotob/1905595.jpg.
DN065C G3 LED10 10,5W/840 1000lm (10szt) Downlight LED LEDINAIRE n/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
Symbol Sonepar: 
P10182732
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9.9 - 12.1 W
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
55 - 55 mA
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
1000 - 1000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
40 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
88 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
175 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
280
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
280
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.3
Wartość migotania Pst LM
0.2
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Inne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Bez regulacji
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do montażu na zaciski
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz DMX
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Montaż na trawersie
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar