LAD4RCG MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 50-127VACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504727.jpg.
LAD4RCG MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 50-127VAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LAD4RCG
Kod EAN: 
3389110385380
Symbol Sonepar: 
P00263026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys D suppressor module, for LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 contactors and CAD control relays. To be used with 50-127V AC control circuit voltage, it provides a RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clip-on side mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
50 - 127 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
50 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
50 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
50 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
50 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
50 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CAD32G7 3NO+2NC 1205V 50/60Hz Stycznik pomocniczy

Opis produktu

TeSys D control relay, 5 contacts (3NO + 2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 120V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -40/+60°C, it procures high reliability...

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Porównaj
CAD32G7
CAD32G7 3NO+2NC 1205V 50/60Hz Stycznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAD50F7 5NO 110V 50/60Hz Stycznik pomocniczy

Opis produktu

Stycznik pomocniczy TeSys D, 5 styków (5NO), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 110V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków skrzynkowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -40/+60°C...

Dane techniczne

Głębokość
93 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
5
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Porównaj
CAD50F7
CAD50F7 5NO 110V 50/60Hz Stycznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D096F7 9A 4,0kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3 (4kW@400V). It provides a 110V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by ring-lugs screw terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Porównaj
LC1D096F7
LC1D096F7 9A 4,0kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D09FE7 9A 4,0kW 1NO+1NC 115V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3 (4kW@400V). It provides a 115V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D09FE7
LC1D09FE7 9A 4,0kW 1NO+1NC 115V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D09G7 9A 4,0kW 1NO+1NC 120V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V). Zawiera cewkę 120V AC 50/60 Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat NC lustro), połączenie za pomocą zacisków śrubowych. W przypadku stawek eksploatacyjnych do 3600 cykli/godzinę i środowisk...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D09G7
LC1D09G7 9A 4,0kW 1NO+1NC 120V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D128F7 12A 5,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 25A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 110V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy p rędkościach roboczych do 3600 cykli na...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D128F7
LC1D128F7 12A 5,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D128G7 25A 2NO+2NC 120VAC Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC3 25A 4P 2NO 2NC cewka 120VAC

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D128G7
LC1D128G7 25A 2NO+2NC 120VAC Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D18F7 18A 7,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 18A/690V AC-3/3e (7,5kW@400V). Posiada cewkę AC 110V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościa ch roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
32 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
18 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
9 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D18F7
LC1D18F7 18A 7,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D18FE7 18A 7,5kW 1NO+1NC 115V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 18A/690V AC-3/3e (7,5kW@400V). Posiada cewkę 115V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościa ch roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
32 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
18 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
9 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D18FE7
LC1D18FE7 18A 7,5kW 1NO+1NC 115V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D258F7 25A 11,0kW 1NO+1NC 110V50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 40A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 110V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy p rędkościach roboczych do 3600 cykli na...

Dane techniczne

Głębokość
99 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
91 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
40 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D258F7
LC1D258F7 25A 11,0kW 1NO+1NC 110V50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D25FE7 25A 11,0kW 1NO+1NC 115V50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 25A/690V AC-3/3e (11kW@400V). Posiada cewkę 115V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościac h roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
40 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
12 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D25FE7
LC1D25FE7 25A 11,0kW 1NO+1NC 115V50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D38F7 38A 18,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 38A/440V AC-3/3e (18,5kW@400V). Posiada cewkę AC 110V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędko ściach roboczych do 3600 cykli na godzinę...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
50 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
38 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
18 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D38F7
LC1D38F7 38A 18,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT25F7 12A 5,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4 bieguny (4 NO), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 25 A/440 V AC-1. Posiada cewkę AC 110V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy p rędkościach roboczych do 3600 cykli na...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT25F7
LC1DT25F7 12A 5,5kW 1NO+1NC 110V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar