Lexium Cobot to gama robotów współpracujących, dedykowanych do wspomagania pracowników w powtarzalnych manipulacjach. Ten sterownik cobota monitoruje roboty współpracujące o udźwigu 3kg, z zasilaniem wejściowym 100V do 240V AC, 50-60Hz Ten sterownik cobotów posiada jedno wejście High-speed do śledzenia pasa, 16 wejść i wyjść cyfrowych oraz 2 wejścia lub wyjścia analogowe. Lexium Cobot został opracowany w celu wspomagania pracowników w wykonywaniu powtarzalnych i żmudnych zadań, ochrony ich zdrowia poprzez automatyzację linii montażowych. Posiada stopień ochrony IP44. Zawiera interfejs komunikacyjny (złącze RJ45) dla TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, ProfiNet i Ethernet/IP. Wykonany jest z aluminium i stali i waży 12kg. Mierzy 410mm szerokości, 307mm wysokości i 235mm głębokości. Ten sterownik cobota jest przeznaczony do montażu stojącego na podłodze, umieszczonego obok ramion robota, w jego obszarze roboczym. Posiada certyfikat GB11291.1, ENISO10218-1, EN60204-1, ENISO12100, ENISO13849-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4 +A1, ISO13849-1/2, ISO14644-1/9001, oznaczony CE. Ten sterownik cobotów monitoruje roboty współpracujące o udźwigu 3kg. Jest on połączony z cobotem za pomocą kabla połączeniowego o długości 6 metrów. Jest on przeznaczony do postawienia na podłodze, umieszczony w pobliżu robota. Roboty współpracujące są towarzyszami pracy człowieka, zmniejszającymi uciążliwość jego pracy. Robot kolaboracyjny to krok w kierunku przemysłu 4.0, gdzie operator będzie współpracował z inteligentnymi i manipulowalnymi robotami