Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kgSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1899264.jpg.
Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM COBOT
Nr Katalogowy: 
LXMRL18S0000
Symbol Sonepar: 
P10227443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lexium Cobot to gama robotów współpracujących, dedykowanych do wspomagania pracowników w powtarzalnych manipulacjach. Robot kolaboracyjny Lexium posiada 6 stopni swobody pozwalających na wykonywanie ruchów podobnych do gestów człowieka, odciążając go od bolesnych i powtarzalnych czynności. Ten robot współpracujący może utrzymać obciążenie 18 kg przy promieniu działania 1073 mm. Lexium Cobot został opracowany w celu wspomagania pracowników w wykonywaniu powtarzalnych i żmudnych zadań, ochrony ich zdrowia poprzez automatyzację linii montażowych. Jego prędkość działania wynosi 3,5m/s, jego dokładność pozycji jest plus lub minus 0,02mm, a jego temperatura pracy waha się od 0 do 50 stopni Celsjusza. posiada 2 wejścia logiczne, 2 wyjścia logiczne, 1 wyjście analogowe oraz wbudowane wykrywanie momentu obrotowego w celu ochrony pracownika przed kolizjami. Posiada stopień ochrony IP54. Wykonany jest z aluminium i waży 35 kg. Robot współpracujący może być używany w szybkich i bezpiecznych powtarzalnych aplikacjach klejenia, ustawiania maszyn, paletyzacji, pick and place, spawania. Posiada certyfikat GB11291.1, ENISO10218-1, EN60204-1, ENISO12100, ENISO13849-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4 +A1, ISO13849-1/2, ISO14644-1/9001, oznaczony CE. Robot ten jest monitorowany przez szafę sterowniczą i może być powiązany z podstawą czujnika siły, kołnierzem czujnika siły oraz kamerą 2D. Można go montować w dowolnych pozycjach, np. na ziemi, na ścianie, na suficie. Roboty współpracujące są towarzyszami pracy człowieka, zmniejszającymi uciążliwość jego pracy. Robot kolaboracyjny to krok w kierunku przemysłu 4.0, gdzie operator będzie współpracował z inteligentnymi i manipulowalnymi robotami

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
18 kg
Zasięg nadajnika
1073 mm
Dokładność odwzorowania toru (+/-) zgodnie z ISO 9283
0.02 mm
Liczba przegubów
6
Liczba stopni swobody
6
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP54

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Lexium Cobot - Control Unit mini Lexium Cobot - Control Unit mini

Opis produktu

Lexium Cobot to gama robotów współpracujących, dedykowanych do wspomagania pracowników w powtarzalnych manipulacjach. Ten kompaktowy sterownik cobotów monitoruje wszystkie roboty współpracujące o udźwigu od 3kg do 18kg z zasilaniem wejściowym od 30V do 60V DC. Ten sterownik cobotów posiada...
Porównaj
LXMRL00C2000
Lexium Cobot - Control Unit mini Lexium Cobot - Control Unit mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18 Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18

Opis produktu

Lexium Cobot to gama robotów współpracujących, dedykowanych do wspomagania pracowników w powtarzalnych manipulacjach. Ten sterownik cobotów monitoruje roboty współpracujące o udźwigu od 12 kg do 18 kg, o zasilaniu wejściowym od 100V do 240V AC, 50-60Hz Ten sterownik cobotów posiada jedno...
Porównaj
LXMRL12C1000
Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18 Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar