M580H Moduł Ethernet IOScanner FC ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662496.jpg.
M580H Moduł Ethernet IOScanner FC Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M580
Nr Katalogowy: 
BMENOC0311C
Symbol Sonepar: 
P10224687
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Te moduły sieciowe Schneider Electric Modicon M580 pełnią funkcję interfejsu pomiędzy sterownikiem PLC M580 a innymi urządzeniami sieciowymi Ethernet za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych Modbus/TCP i EtherNet/IP. Posiada wzmocnioną obudowę

Dane techniczne

Głębokość
103 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
100000 kb/s
Szerokość
29 mm
Wysokość
103 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMEXBP0400 M580 4-sloty PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON

Opis produktu

Ta Płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 4 otwory na porty Ethernet oraz X-bus

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
4
Maks. prąd wejściowy DC
118 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
118 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
242.4 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP0400
BMEXBP0400 M580 4-sloty PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP0400H X80H 4-sloty PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
4
Maks. prąd wejściowy DC
118 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
118 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
242.4 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP0400H
BMEXBP0400H X80H 4-sloty PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP0602 X80 6-slotów 2-zasilacze PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON

Opis produktu

Ta Płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 6 otworów na porty Ethernet oraz X-bus oraz na redundantne zasilanie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
6
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
152 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
376 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Redundancja
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP0602
BMEXBP0602 X80 6-slotów 2-zasilacze PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP0800 M580 8-slotów PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON

Opis produktu

Ta płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 8 otworów na porty Ethernet oraz X-bus

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
8
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
164 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
374 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP0800
BMEXBP0800 M580 8-slotów PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP0800H Kaseta Ethernet

Opis produktu

Ta Wytrzymała płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 8 otworów na porty Ethernet oraz X-bus

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
8
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
164 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
374 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Porównaj
BMEXBP0800H
BMEXBP0800H Kaseta Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP1002 10-sloty Podstawa do PLC

Opis produktu

Ta Płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 10 otworów na porty Ethernet oraz X-bus oraz na redundantne zasilanie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
10
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
162 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
504.5 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Redundancja
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP1002
BMEXBP1002 10-sloty Podstawa do PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP1200 M580 12-slotów PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON

Opis produktu

Płyta montażowa należy do gamy produktów Modicon X80 — wspólnej platformy modułów dla programowalnych sterowników automatyki Modicon M580 i M340 (PAC). Ta płyta montażowa Ethernet jest akcesorium programowalnych sterowników automatyki. Ta podwójna płyta montażowa X-bus i Ethernet składa...

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
12
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
164 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
503.2 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP1200
BMEXBP1200 M580 12-slotów PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEXBP1200H X80H 12-slotów Kaseta Ethernet

Opis produktu

Ta Wytrzymała płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 12 otworów na porty Ethernet oraz X-bus oraz na redundantne zasilanie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
12
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
164 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
503.2 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Porównaj
BMEXBP1200H
BMEXBP1200H X80H 12-slotów Kaseta Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
X80H Kaseta Eth, 10 slotów, 2 x zasilacz Zasilacz

Opis produktu

Ta Wytrzymała płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 10 otworów na porty Ethernet oraz X-bus oraz na redundantne zasilanie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
10
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
162 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
504.5 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Redundancja
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP1002H
X80H Kaseta Eth, 10 slotów, 2 x zasilacz Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
X80H Kaseta Eth, 6 slotów, 2 x zasilacz Zasilacz

Opis produktu

Ta płyta montażowa jest częścią serii Modicon X80, wspólnej platformy modułów dla programowalnych sterowników automatyki Modicon M580 i Modicon M340 (Ah). Ta płyta montażowa Ethernet jest akcesorium programowalnych sterowników automatyki. Ta podwójna płyta montażowa X-bus i Ethernet z...

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
6
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
152 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
376 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Redundancja
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMEXBP0602H
X80H Kaseta Eth, 6 slotów, 2 x zasilacz Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar