Charakterystyka
wideo monitor do rozbudowy zestawów VOX MEMO, REMUS MEMO i RAIS MEMO
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący,
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7,
wysoka rozdzielczość obrazu,
dotykowy ekran i panel monitora,
menu OSD w języku polskim i angielskim
pamięć wewnętrzna, która pozwala na zapis obrazów z kamery zewnętrznej
gniazdo zewnętrznej karty pamięci Micro SD o pojemności max 32GB (brak karty w zestawie),
zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym,
płynna regulacja parametrów monitora: regulacja jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka,
regulacja czułości klawiatury, mikrofonu i głośnika
możliwość zaprogramowania do 40 różnych kodów użytkownaika oraz kodów tymczasowych
możliwość zmiany dźwięku dzwonka (20 dostępnych fabrycznie),
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego,
funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory, wideo unifon, kamery wideo domofonowe oraz kamery CCTV
1 centralny zasilacz w całym systemie
zasilanie prądem stałym z zasilacza na szynę DIN DC 20-28V
wymiary: 225 x 131 x 18 mm (szer./wys./gł.)
waga: 0,88 kg