Charakterystyka
VISIO MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych. Wyposażony jest wewnętrzną pamięć umożliwiającą zapis obrazów z kamery zewnętrznej.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 8"
wysoka rozdzielczość obrazu
obsługuje dwa wejścia
posiada pamięć wewnętrzną, która pozwala na zapis 20 obrazów
zapis zdjęć w trybie automatycznym
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
możliwość zmiany dźwięku dzwonka (9 dźwięków do wyboru)
dodatkowe sterowanie bramą
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor lub kamerę z serii EQUES, ARCUS MEMO i VISIO MEMO
zasilanie prądem stałym z zasilacza DC 13,5V
wymiary: 262 x 170 x 24 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD typu "pin-hole"
wandaloodporna obudowa
montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
oświetlenie diodami pracującymi na podczerwień, umożliwiające widzenie w nocy
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy VISIO MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka ochronnego - 1 szt
monitora LCD - 1 szt
uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza 13,5V DC/ 1500mA - 1 szt
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt.