Charakterystyka
AURUM to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy jednorodzinny do samodzielnego montażu.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
wysoka rozdzielczość obrazu
dotykowy panel przycisków monitora w kolorze czarnym lub białym
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka)
sygnał dzwonka generowany elektronicznie (8 dźwięków dzwonka do wyboru)
dodatkowe sterowanie bramą
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew.
możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor z serii AURUM lub CASTRA (do wyboru dwa kolory obudowy: biały i czarny)
zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka
wymiary: 240 x 170 x 22 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD typu pin-hole
wandaloodporna obudowa wykonana z żeliwa
montaż podtynkowy, natynkowy, pod kątem
możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego)
odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
wymiary: 70 x 160 x 27 mm (szer./wys./gł.)
wymiary do montażu podtynkowego: 44 x 124 x 27 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy AURUM składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
kątownika do regulacji pola widzenia kamery - 1 szt
wideo monitora LCD - 1 szt
ściennego uchwytu do montażu monitora - 1 szt.
biurkowego uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza zewnętrznego 13,5VDC/1000 mA - 1 szt