PANEL 1200 40W/4000K 4000lm 120D IP20 Panel LED 1200x300LEDVANCE

files/fotob/396352.jpg.
PANEL 1200 40W/4000K 4000lm 120D IP20 Panel LED 1200x300
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL PERFORMANCE 1200
Nr Katalogowy: 
4058075182035
Kod EAN: 
4058075182035
Symbol Sonepar: 
P01700062
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostokątne panelowe oprawy oświetleniowe, przeznaczone do montażu w zabudowie, 300 x 1200 mm. Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 100 lm/W. Obudowa z aluminium, dyfuzor z polistyrenu. Korzyści ze stosowania produktu: Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi). Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność. Płyta odbłyśnika o mikrostrukturze wykonana z nieżółknącego materiału zapewnia długą trwałość. Łatwa i szybka instalacja. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Korytarze. Biura. Pomieszczenia konferencyjne. Recepcje. Hole. Windy. Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie z panelami 300 x 1200 mm. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu. Stateczniki zewnętrzne w zestawie. Nie nadaje się do użytku ze skrzynką awaryjną / Conversion Box

Dane techniczne

Długość
1195 mm
Długość wbudowania
1175 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
40 W
Moc źródła światła
40 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
1200 - 1200 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
1200 - 1200 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Szerokość
295 mm
Szerokość wbudowania
275 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura otoczenia
-10 - 45 °C
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
50 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
20000 h
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj rastra
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz triakowy
Nie
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz programowalny
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty powiązane i akcesoria

EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h

Opis produktu

Skrzynka konwersji na oświetlenie awaryjne, przeznaczona do konwersji opraw oświetleniowych do montażu w zabudowie na niezależne oprawy do oświetlenia awaryjnego. Cechy produktu: Niezależny układ konwersji na oświetlenie awaryjne. Funkcja testowania oświetlenie awaryjnego: automatyczne testowanie...

Dane techniczne

Długość
292 mm
Moc
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Szerokość
81 mm
Wysokość
41 mm
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Porównaj
4058075237025
EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT Ramka natynkowa do paneli LED 1200x600

Opis produktu

Wzmocnione ramy do montażu powierzchniowego do opraw panelowych | Rama z wytłaczanego aluminium | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1200.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 56.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 300.5 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
1200.5 mm
Szerokość
300.5 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075108820
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT Ramka natynkowa do paneli LED 1200x600
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 1200X300 SURFACE MOUNT KIT VALUE Ramka natynkowa do paneli LED

Opis produktu

Ramki do montażu powierzchniowego do opraw panelowych. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwy montaż dzięki dostarczonym w zestawie narożnym zaciskom z poliwęglanów. Możliwe wstawienie panelu ze strony krótkiego lub długiego boku ramy (tylko...

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Szerokość
312 mm
Wysokość
52 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075472952
PANEL 1200X300 SURFACE MOUNT KIT VALUE Ramka natynkowa do paneli LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL MOUNTING CLIPS (4szt) Klips montażowy

Opis produktu

Wpuszczane klipsy montażowe do opraw panelowych | Grubość sufitu: od 10 do 20 mm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 25.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 33.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 45.0 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
33 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075409859
PANEL MOUNTING CLIPS (4szt) Klips montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME Akcesoria do G/K o wym. 1200x300

Opis produktu

Wpuszczane ramy do opraw panelowych | Rama z wytłaczanego aluminium | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1231 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 76 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 331 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
1231 mm
Szerokość
331 mm
Wysokość
76 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4058075472976
PL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME Akcesoria do G/K o wym. 1200x300
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar