PICOPAK-CI-CO-LP-S Przetwornik sygnałuWEIDMUELLER

files/fotob/495821.jpg.
PICOPAK-CI-CO-LP-S Przetwornik sygnału
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PICOPAK
Nr Katalogowy: 
2517450000
Kod EAN: 
4050118529975
Symbol Sonepar: 
P01700304
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne

Dryf temperatur
0.02 %/K
Głębokość
55 mm
Liczba wejść +10 V ... -10 V
0
Liczba wejść +5 V ... -5 V
0
Liczba wejść -1 V ... +1 V
0
Liczba wejść -10 V ... +10 V
0
Liczba wejść -10 mA ... +10 mA
0
Liczba wejść -100 mV ... +100 mV
0
Liczba wejść -2 V ... +2 V
0
Liczba wejść -2,5 V ... +2,5 V
0
Liczba wejść -20 V ... +20 V
0
Liczba wejść -20 mA ... +20 mA
0
Liczba wejść -300 mV ... +300 mV
0
Liczba wejść -5 V ... +5 V
0
Liczba wejść -5 mA ... +5 mA
0
Liczba wejść -500 mV ... +500 mV
0
Liczba wejść -60 mV ... +60 mV
0
Liczba wejść 0 V ... 1 V
0
Liczba wejść 0 V ... 10 V
0
Liczba wejść 0 V ... 2 V
0
Liczba wejść 0 V ... 2,5 V
0
Liczba wejść 0 V ... 20 V
0
Liczba wejść 0 V ... 24 V
0
Liczba wejść 0 V ... 30 V
0
Liczba wejść 0 V ... 5 V
0
Liczba wejść 0 mA ... 10 mA
0
Liczba wejść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 0 mA ... 5 mA
0
Liczba wejść 0 mV ... 100 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 200 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 300 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 500 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 60 mV
0
Liczba wejść 1 V ... 5 V
0
Liczba wejść 10 V ... 0 V
0
Liczba wejść 10 V ... 2 V
0
Liczba wejść 2 V ... 10 V
0
Liczba wejść 20 mA ... 0 mA
0
Liczba wejść 20 mA ... 4 mA
0
Liczba wejść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 5 V ... 0 V
0
Liczba wejść 5 V ... 1 V
0
Liczba wyjść +10 V ... -10 V
0
Liczba wyjść +5 V ... -5 V
0
Liczba wyjść -1 V ... +1 V
0
Liczba wyjść -10 V ... +10 V
0
Liczba wyjść -10 mA ... +10 mA
0
Liczba wyjść -100 mV ... +100 mV
0
Liczba wyjść -2 V ... +2 V
0
Liczba wyjść -2,5 V ... +2,5 V
0
Liczba wyjść -20 V ... +20 V
0
Liczba wyjść -20 mA ... +20 mA
0
Liczba wyjść -300 mV ... +300 mV
0
Liczba wyjść -5 V ... +5 V
0
Liczba wyjść -5 mA ... +5 mA
0
Liczba wyjść -500 mV ... +500 mV
0
Liczba wyjść -60 mV ... +60 mV
0
Liczba wyjść 0 V ... 1 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 2 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 2,5 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 20 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 24 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 30 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 10 mA
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 0 mA ... 5 mA
0
Liczba wyjść 0 mV ... 100 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 200 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 300 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 500 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 60 mV
0
Liczba wyjść 1 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 10 V ... 0 V
0
Liczba wyjść 10 V ... 2 V
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 20 mA ... 0 mA
0
Liczba wyjść 20 mA ... 4 mA
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 5 V ... 0 V
0
Liczba wyjść 5 V ... 1 V
0
Moc przełączana
0 VA
Napięcie przełączania
0 V
Pobór mocy
0.5 W
Szerokość
6.1 mm
Wysokość
79.4 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 55 °C
Znamionowa częstotliwość pracy
0 Hz
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
0 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj źródła zasilania
Pasywny
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Tak
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Nie

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

WS 12/6 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609900000
WS 12/6 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar