Sterownik 8 WE 12 Wy 4 AI SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941721.jpg.
Sterownik 8 WE 12 Wy 4 AI Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON MC80
Nr Katalogowy: 
BMKC8020301
Symbol Sonepar: 
P10224702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.06 ms
Głębokość
105 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
12
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
2
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
220 mm
Wielkość pamięci
3840 kByte
Wysokość
100 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
LTE
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar