ZT 2,5/2AN/1 Złączka podstawowaWEIDMUELLER

files/fotob/488488.jpg.
ZT 2,5/2AN/1 Złączka podstawowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA Z
Nr Katalogowy: 
1815070000
Kod EAN: 
4032248369980
Symbol Sonepar: 
P00665895
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka szeregowa akceptująca połączenia wtykowe

Dane techniczne

Długość
58 mm
Głębokość
34.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.13 - 4 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
5.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.1 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
34.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do instalacji
Miedź
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1609810000
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOSF ZT 2,5 Element kodujący

Opis produktu

Element kodujący gwarantuje jednoznaczne przyporządkowanie styku i gniazda

Dane techniczne

Szerokość
2.9 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1816150000
KOSF ZT 2,5 Element kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
40 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Model precyzyjny
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Certyfikat VDE
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Chwytak śrub
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Porównaj
2749610000
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP 2,5/1AN/10 Akcesoria do zacisków

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia

Dane techniczne

Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość / rozmiar rastra
52 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
1305280000
WP 2,5/1AN/10 Akcesoria do zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP 2.5/1AN/1 Wtyczka

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia

Dane techniczne

Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
1305270000
WP 2.5/1AN/1 Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/5 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1635000000
WS 10/5 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAD 9/4 Pokrywa złącza

Opis produktu

Wieko zacisków służące ochronie przed dotykaniem, pyłem i wilgocią
Porównaj
1934160000
ZAD 9/4 Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAP/TW ZT2,5/2AN OR Płytka skrajna

Opis produktu

Ściana działowa do elektrycznej separacji kostek zaciskowych w sąsiednich połączeniach krzyżowych. Płyta rozdzielająca służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Pomarańczowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
1816040000
ZAP/TW ZT2,5/2AN OR Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAP/TW ZT2,5/2AN Płytka skrajna

Opis produktu

Ściana działowa do elektrycznej separacji kostek zaciskowych w sąsiednich połączeniach krzyżowych. Płyta rozdzielająca służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
1816030000
ZAP/TW ZT2,5/2AN Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/1 GN Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1820570000
ZP 2,5/1AN/QV/1 GN Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/1 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815190000
ZP 2,5/1AN/QV/1 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/10 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815280000
ZP 2,5/1AN/QV/10 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/11 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815290000
ZP 2,5/1AN/QV/11 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/12 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815300000
ZP 2,5/1AN/QV/12 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/13 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815310000
ZP 2,5/1AN/QV/13 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/14 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815320000
ZP 2,5/1AN/QV/14 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/15 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815330000
ZP 2,5/1AN/QV/15 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP 2,5/1AN/QV/16 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia
Porównaj
1815340000
ZP 2,5/1AN/QV/16 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar