0211/11-507 MODULAR JACK Kat. 5e GniazdoABB

files/fotob/1640329.jpg.
0211/11-507 MODULAR JACK Kat. 5e Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODULAR-JACK INSERT
Nr Katalogowy: 
2CKA000225A0153
Kod EAN: 
4011395159422
Symbol Sonepar: 
P01463422
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For cover plate 2561-xxx, 2561-02-xxx and insert 1812, 1866 built-in, 1867 built-in. For conductor cross-sections of 0.12 mm² (AWG 26) to 0.35 mm² (AWG 22)

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
31 mm
Szerokość osprzętu
19.8 mm
Wysokość osprzętu
25 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Z gniazdami/złączami
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Gniazda ekranowane
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kodowanie kolorem
Tak
Odizolowane połączenia uziemiające
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar