0,5-1,0mm2 (100szt) Końcówka łączącaHAUPA

files/fotob/373274.jpg.
0,5-1,0mm2 (100szt) Końcówka łącząca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
260750
Kod EAN: 
4011923105297
Symbol Sonepar: 
P00685327
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówki łączące doczołowe izolowane z miedzi elektrolitycznej, cynowane izolowane w nylonie, z przedłużoną otuliną izolującą, przystosowane do przewodów zespolonych Easy Entry

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1 mm²
Izolacja
Inne
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie zgodne z DIN
Kolor izolacji
Czerwony
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Zakres napięć
Do 600 V
Do drutów emaliowanych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów okrągłych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Rodzaj połączenia
Łącznik zaciskany
Rodzaj tulejki
Długa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar