1000lm Lampka robocza ładowalna TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919556.jpg.
1000lm Lampka robocza ładowalna TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0009870011
Kod EAN: 
7630268418373
Symbol Sonepar: 
P10204511
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Temperatura barwowa: 6000 K - Akumulator: 3,65 V 8000 mAh, 2 szt. akumulatorów litowo-jonowych 21700 - Funkcje: Światło punktowe, tryb niski - wysoki - WYŁ.; naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć funkcję ściemniania, naciśnij dwukrotnie, aby włączyć stroboskop. - Światło rozproszone, tryb niski - wysoki - czerwony WŁ. - WYŁ.; naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć funkcję ściemniania; w dowolnym trybie naciśnij dwukrotnie, aby włączyć stroboskop. - Po upływie 5 sekund naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie. - Maksymalna moc: 200 lumenów dla lampy Luxeon (niska moc), 600 lumenów dla lampy Luxeon (wysoka moc). 400 lumenów dla światła COB (niski), 1000 lumenów dla światła COB (wysoki) -Czas pracy: 4,5 godz. (tryb wysoki Luxeon) / 25 godz. (tryb niski Luxeon) / 8 godz. (tryb wysoki COB) / 15 godz. (tryb niski COB) -Zasięg wiązki: LED TOP: 200-600 lm / 220-380 m / 25-4,5 godz. LED COB: 400-1000 lm / 20-40 m / 15-8 godz. -Czas ładowania: 6 godz. -Port USB typu C + 1 szt. kabla w zestawie -IP54, IK07 -Wskaźnik zasilania -Funkcja powerbanku -Otwór przyłączeniowy

Dane techniczne

Długość
213 mm
Liczba baterii
2
Strumień świetlny
200 - 1000 lm
Masa całkowita
668.9 g
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Wielobarwny
Akumulatorowe
Tak
Baterie w komplecie
Tak
Rodzaj baterii
Akumulator zainstalowany na stałe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar