1000V CAT III, 600V CAT IV True RMS VFD Multimetr cyfrowy TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918677.jpg.
1000V CAT III, 600V CAT IV True RMS VFD Multimetr cyfrowy TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0000690001
Kod EAN: 
7630268410421
Symbol Sonepar: 
P10278031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Filtr dolnoprzepustowy do dokładnego pomiaru sygnałów napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) Wyświetlacz 6000 zliczeń z podświetleniem LCD Pomiar TRMS CATIV 600 V / CAT III 1000 V Pasmo AC 45 Hz–1 kHz Sygnalizator diodowy i ciągłości obwodu Automatyczne wyłączanie Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii Funkcja Data Hold Automatyczna zmiana zakresu Maks./min. Tryb względny Ochrona wejścia IP67 pyłoszczelność i wodoodporność Wytrzymała konstrukcja i podwójna forma

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
1000 V
Maksymalna częstotliwość mierzona
9999 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
99990 µF
Maksymalna temperatura mierzona
1000 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
60 MΩ
Stopień ochrony (IP)
IP67
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,1 µA
Pomiar cyklu pracy
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
0,01 mV
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczny
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Z podświetleniem wyświetlacza
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Pomiar mocy i energii
Nie
Pomiar indukcyjności
Nie
Pomiar pojemności
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,1 Ω
Złącze (interfejs)
Nie
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,01 mV
Pomiar małych rezystancji (mΩ) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina)
Nie
Pomiar długości kabla
Nie
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,1 µA
Rozdzielczość pomiaru pojemności
Inne
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Test ciągłości
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Pomiar temperatury TC
Tak
Pomiar przewodności
Nie
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,001 Hz
Interfejs IR
Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Interfejs Bluetooth
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Rozdzielczość pomiaru temperatury
1°C
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pomiar True RMS
Tak
Pomiar wartości względnej
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar