103016 16,35m Maszt odgromowy składanyDEHN

files/fotob/1780121.jpg.
103016 16,35m Maszt odgromowy składany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103016
Kod EAN: 
4013364129825
Symbol Sonepar: 
P00870885
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych, przetestowany zgodnie z normą DIN EN 62561-(1+2). Do ochrony instalacji przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym takich jak biogazownie, elektrownie fotowoltaiczne na otwartych przestrzeniach, zakłady ze strefami zagrożonymi wybuchem Ex, składy amunicji. Maszt jest zwymiarowany zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla maksymalnego obciążenia wiatrem 135 km/godz. Maszty są ustawiane na fundamentach kielichowych (element prefabrykowany) lub betonowych ze zbrojeniem wykonywanych na miejscu. Wykonanie z płytą kołnierzową do szybkiego montażu i stożkowymi częściami masztu w systemie wtykowym wraz z weryfikowalnymi danymi statycznymi. Wysokość nad poziomem gruntu 16,38 m

Dane techniczne

Długość
16380 mm
Średnica
15 - 287 mm
Materiał
Stal
Model
Zwód odgromowy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Model teleskopowy
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar