104006 Śrubokręt z grzechotką FLEXHAUPA

files/fotob/207265.jpg.
104006 Śrubokręt z grzechotką FLEX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
104006
Kod EAN: 
4011923451066
Symbol Sonepar: 
P00344221
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów z grzechotką Flex Śrubokręt z grzechotką z możliwością ruchu w prawo i lewo. Kąt roboczy przestawny o 180°. Specjalistyczne, najwyższej jakości bity – S2! Magnetyczna część wkręcająca i 2-komponentowy uchwyt zabezpieczają przed ześlizgiwaniem się narzędzia i umożliwiają swobodną pracę. Ergonomiczna forma i delikatna powierzchnia w miejscach nacisku umożliwia komfortowe wkręcanie. Z otworem do zawieszania. Tylko do 1/4", bit 25 mm. Zalety: funkcja grzechotki lewo/prawo przestawny możliwość ustawiania kątów 0°, 45° i 90° ergonomiczny przy pracy w ciasnej przestrzeni S2 przemysłowe bity stalowe dla prawie wszystkich zastosowań 2-komponenowy uchwyt

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
58
Liczba bitów
55
Liczba nasadek
55
Liczba wkrętaków Torx
9
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
4
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
4
Liczba wkrętaków płaskich
7
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar