106210 fi10 2000mm Iglica odgromowaDEHN

files/fotob/1779557.jpg.
106210 fi10 2000mm Iglica odgromowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106210
Kod EAN: 
4013364127630
Symbol Sonepar: 
P00751755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Iglica odgromowa GRP/Al do tworzenia oddzielnych instalacji iglic odgromowych np. na dachach płaskich, ustawiana na podstawie betonowej do montażu klinowego. Pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Wspornik dystansujący z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy km = 0,7. Wykonanie zaprasowane, z iglicą odgromową Ø10 mm, długość 1000 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Długość/wysokość
2000 mm
Średnica
10 - 16 mm
Średnica
16 mm
Materiał
Aluminium
Model
Zwód odgromowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Model teleskopowy
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

101001 fi10 1000mm Iglica odgromowa

Opis produktu

Iglica odgromowa z nakrętką zabezpieczającą, do wkręcenia w głowicę rury wsporczej i podłączenia przewodu HVI® lub do wkręcenia w iglice odgromowe GRP/Al z gwintem M10

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Długość/wysokość
1000 mm
Średnica
10 - 10 mm
Średnica
10 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Zwód odgromowy z gwintem
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Model teleskopowy
Nie
Porównaj
101001
101001 fi10 1000mm Iglica odgromowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
105071 10/1000mm Al Iglica odgromowa z zaciskiem

Opis produktu

Iglica odgromowa z zaciskiem MV ze stali nierdzewnej, iglica odgromowa z zaciskiem MV do wkręcenia w głowicę rury wsporczej i do mocowania przewodów odgromowych (drutów lub linek) z gwintem M10

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Średnica
10 - 10 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Zwód odgromowy z gwintem
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Model teleskopowy
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły
Porównaj
105071
105071 10/1000mm Al Iglica odgromowa z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
105079 8-10mm NIRO Zacisk uniwersalny do drutu

Opis produktu

Zacisk MV do naciągu przewodu, stal nierdzewna, np. do usztywniania zwodów poziomych. Do wkręcenia w głowicę rury wsporczej za pomocą śruby M10

Dane techniczne

Średnica przewodu okrągłego 1
8 - 10 mm
Średnica przewodu okrągłego 2
8 - 10 mm
Rodzaj łącznika
Wielofunkcyjny zacisk łączeniowy
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do połączeń
Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
105079
105079 8-10mm NIRO Zacisk uniwersalny do drutu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar