M20 2NC/1NO MKey5+ Wyłącznik awaryjny z kluczemABB

files/fotob/1659180.jpg.
M20 2NC/1NO MKey5+ Wyłącznik awaryjny z kluczem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MKEY
Nr Katalogowy: 
2TLA050003R0101
Kod EAN: 
7350024466263
Symbol Sonepar: 
P01337707
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przełącznik blokady bezpieczeństwa, korpus i głowica z tworzywa sztucznego, siła trzymania 40N. Osłona 2NO+1NC otwarta. Wejścia kablowe 3xM20. Dostarczane ze standardowym kluczem. MKey to mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa stosowane do monitorowania drzwi i włazów. Wyłącznik montowany jest na ramie, a klucz uruchamiający na ruchomej części osłony. Wszystkie modele MKey posiadają funkcję bezpiecznej blokady. Niektóre modele MKey mogą być blokowane i w zależności od sygnału blokującego mogą być używane jako zamki procesowe lub zamki bezpieczeństwa (z funkcją bezpiecznego odblokowania). Przełączniki MKey są dostępne w różnych materiałach i rozmiarach, aby spełnić wymagania różnych zastosowań

Dane techniczne

Długość czujnika
34.5 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
1
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
58 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 80 °C
Wysokość czujnika
100.4 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.2 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.2 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
0.2 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar