BASIC/M biały Wyłącznik z czujnikiem ruchuKONTAKT-SIMON

files/fotob/157679.png.
BASIC/M biały Wyłącznik z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON BASIC
Nr Katalogowy: 
BMCR11P.01/11
Kod EAN: 
5902787555511
Symbol Sonepar: 
P01820998
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik z czujnikiem ruchu, biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 500 lx
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba stref wykrywania
19
Maksymalny czas załączenia
21 min
Maksymalny prąd załączania
8 A
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Opóźnienie wyłączania
5.126 s
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
40 °C
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Sterowanie HVAC
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar