1159-90 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229257.jpg.
1159-90 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WERKZEUG
Nr Katalogowy: 
1159-90
Kod EAN: 
4013456544727
Symbol Sonepar: 
P01331822
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Innendämmung Geräte-Verbindungsdose mit Befestigungsadapter für Dämmstärken 30 - 100 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11.5 - 11.5 mm
Głębokość
90 - 90 mm
Głębokość
90 mm
Głębokość wewnętrzna
47 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
77.1 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Stała pozycja zacisku
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Plombowane
Nie
Króciec
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wyposażenie
Brak
Z przegrodą
Nie
Ze śrubami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Blokada rury
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Zgodność z BS 4662
Nie
Zastosowanie specjalne
Inne
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wpusty z tyłu
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1181-60 Pokrywka puszki

Opis produktu

Unterputz Signaldeckel für Einbauöffnung Ø 60 mm

Dane techniczne

Do puszek/obudów o średnicy
60 - 60 mm
Numer RAL (zbliżony)
3000
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa sygnalizacyjna
Sposób mocowania
Pokrywa wtykowa
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1181-60
1181-60 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
9060-88 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht
Porównaj
9060-88
9060-88 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar