NSGAFOU 1x120 /3kV Przewód w izolacji gumowej specjalnyLAPP

files/fotob/95517.jpg.
NSGAFOU 1x120 /3kV Przewód w izolacji gumowej specjalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1600311
Kod EAN: 
4044773090765
Symbol Sonepar: 
P00270886
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych i autobusach. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych w kanałach i zamkniętych kanałach instalacyjnych. Możliwość zastosowania w suchych i oleistych środowiskach. Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C. Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych i autobusach. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych w kanałach i zamkniętych kanałach instalacyjnych. Możliwość zastosowania w suchych i oleistych środowiskach. Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.

Dane techniczne

Ciężar
1430 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 90 °C
Liczba żył
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
156 mm
Napięcie znamionowe U
3000 V
Napięcie znamionowe U0
1800 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
26 mm
Znamionowy przekrój żyły
120 mm2
Kolor izolacji
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Z przewodem ochronnym
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Ekran
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar