NYM-J 5x1,5 /500V Przewód instalacyjnyLAPP

files/fotob/95512.jpg.
NYM-J 5x1,5 /500V Przewód instalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
16000023
Kod EAN: 
4044773099980
Symbol Sonepar: 
P00481840
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość uniwersalnego zastosowania do podłączania zasilania w budynkach. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i w zastygniętym betonie. Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną olejoodporność. Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury. Możliwość uniwersalnego zastosowania do podłączania zasilania w budynkach. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i w zastygniętym betonie. Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną olejoodporność. Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.

Dane techniczne

Ciężar
175 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
5 - 70 °C
Liczba żył
5
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
46 mm
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
9.9 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Z przewodem ochronnym
Tak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ołowiana
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Element nośny
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Ekran
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Bariera ochronna
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar