OLFLEX CLASSIC 110CH 5G10 Przewód giętki ekranowany bezhalogenowyLAPP

files/fotob/95167.jpg.
OLFLEX CLASSIC 110CH 5G10 Przewód giętki ekranowany bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10035381
Kod EAN: 
4044774392202
Symbol Sonepar: 
P00861090
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających. Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach. Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny HFFR jest wysoce odporny na działanie kwasów i zasad. Do zastosowania na zewnątrz. Zachowują giętkość w temperaturze do -30°C. Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających. Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach. Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny HFFR jest wysoce odporny na działanie kwasów i zasad. Do zastosowania na zewnątrz. Zachowują giętkość w temperaturze do -30°C.

Dane techniczne

Ciężar
985 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Liczba żył
5
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
321 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
128.4 mm
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
21.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Cyfry
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
B2ca
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Geometria kabla
Okrągły
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Ekran
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s1
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rozmiar AWG
8
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar