OLFLEX CRANE CF 4G25 /500V Przewód dźwigowy płaskiLAPP

files/fotob/95094.jpg.
OLFLEX CRANE CF 4G25 /500V Przewód dźwigowy płaski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0041084
Kod EAN: 
4044774811901
Symbol Sonepar: 
P00785770
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W systemach dźwigowych na budowie oraz w stoczniach do połączeń nieruchomych, jak również w połączeniach ruchomych w systemach wózków kablowych, Oczyszczalnie ścieków, huty żelaza, urządzenia wysokiego składowania, Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3, Do zastosowania w windach o długości zawieszenia maks. 50 m, Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia, Przewody płaskie wymagają mniej miejsca niż przewody okrągłe, W porównaniu z okrągłymi kablami możliwe są znacznie mniejsze promienie gięcia, Oplot miedziany zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną, Linka z drutów z czystej miedzi lub z miedzi cynowanej, Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy, Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej mieszanki gumowej, Ekranowanie żył odseparowanych: - obwój z folii plastikowej - oplot z ocynowanych drutów miedzianych - obwój z folii plastikowej, W oparciu o VDE 0250-809 (NGFLGÖU), Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 90 °C
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Szerokość przewodu około
47 mm
Wysokość przewodu około
15 mm
Znamionowy przekrój żyły
25 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Ekran
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar