OLFLEX HEAT 125 SC 1x10 czerwony Przewód wysokotemperaturowyLAPP

files/fotob/94955.jpg.
OLFLEX HEAT 125 SC 1x10 czerwony Przewód wysokotemperaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1239104
Kod EAN: 
4044776498360
Symbol Sonepar: 
P01226699
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami. Typowe obszary zastosowania to grzejniki, przełączniki, skrzynki przyłączeniowe, oświetlenie itp. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających. Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia. Polimer usieciowany wiązką elektronów jest wysoce odporny na działanie olejów, paliw, zasad i kwasów. Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami. Typowe obszary zastosowania to grzejniki, przełączniki, skrzynki przyłączeniowe, oświetlenie itp. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających. Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia. Polimer usieciowany wiązką elektronów jest wysoce odporny na działanie olejów, paliw, zasad i kwasów.

Dane techniczne

Ciężar
112 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-55 - 125 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-35 - 125 °C
Napięcie znamionowe U
450 V
Napięcie znamionowe U0
750 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Kolor izolacji
Czerwony
Materiał izolacji żyły
Kopolimer usieciowany
Materiał żyły
Miedź
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ekran
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s1
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły
Czerwony
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar