Do noża 120078 Ostrze zapasoweCIMCO

files/fotob/919523.jpg.
Do noża 120078 Ostrze zapasowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
120079
Symbol Sonepar: 
P00512128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny nóż wykonany z ciśnieniowego odlewu cynku i prowadnicy ostrza ze stali nierdzewnej. Prowadnica noża z systemem blokującym i gumową wkładką

Produkty powiązane i akcesoria

120110 Nożyce do kabli

Opis produktu

Nożyce do kabli. Ostrza ze stali nierdzewnej 3 mm; uchwyty z tworzywa odpornego na uderzenia; twardość HRC 50 do 54. Nakrętka samozabezpieczająca i podkładka z VA, blokada bezpieczeństwa, samootwieranie sprężyną. Odpowiednie dla osobó zarówno prawo jak i leworęcznych. Do kabli i przewodów o średnicy...

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
10 mm
Certyfikat VDE
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Wymienna głowica tnąca
Nie
Porównaj
120110
120110 Nożyce do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
18/170mm Nóż uniwersalny
Porównaj
120078
18/170mm Nóż uniwersalny
VDE Nóż do kabli prosty

Dane techniczne

Długość ostrza
50 mm
Certyfikat VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Kształt klingi
Prosty
Model składany
Nie
Ze skrobakiem
Nie
Ze stopką prowadzącą
Nie
Porównaj
121042
VDE Nóż do kabli prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar