120mm AL/CU Blok rozdzielczyLEGRAND

files/fotob/666778.jpg.
120mm AL/CU Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ELEMP
Nr Katalogowy: 
037480
Kod EAN: 
3245060374808
Symbol Sonepar: 
P00180736
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Bloki rozdzielcze przelotowe- Rozdział energii "standardowy" Parametry produktu: Bloki rozdzielczeŁączenie przewodów: aluminium / miedź- Możliwość łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi - Obudowa o stopniu ochrony IP 2X, izolacyjna z tworzywa samogasnącego, przezroczysta - Montaż na wsporniku montażowym TH35 lub na płycie montażowej - Obudowa dostosowana do plombowania - Obsługiwane napięcie: Ue = 690 V~ zgodnie z normą PN-EN 60947-1/IEC 60664-1 - Dostarczane ze zworą miedzianą, która umożliwia łączenie bloków - Blok rozdzielczy 120 mm2 Al/Cu, 300 A maks. - Wejście: 16 do 120 mm2 aluminium lub 16 do 120 mm2 miedź - Wyjście: 16 do 70 mm2 miedź

Dane techniczne

Długość
152 mm
Głębokość
54 mm
Liczba mostkowanych złączek
1
Liczba wpustów
1
Liczba zacisków
2
Maksymalny przekrój przewodu
120 mm²
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy In
300 A
Szerokość
52.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Mostek omijający
Z izolacją
Tak
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Z pokrywą
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Plombowane
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj wpustu
Kabel
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar