1211-02 Puszka przyłączeniowaKAISER

files/fotob/1757056.jpg.
1211-02 Puszka przyłączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PREFIX®
Nr Katalogowy: 
1211-02
Symbol Sonepar: 
P10216075
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 16 mm
Głębokość
91 - 91 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
35 mm
Średnica
35 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Bezhalogenowe
Nie
Do rur o średnicy
32 mm
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wiatroszczelne
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa montażowa
Wyposażenie
Brak
Z przegrodą
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Prefix 87x45x36mm Uniwersalne podparcie do zbrojenia
Porównaj
KAISER
1261-00

Prefix 87x45x36mm Uniwersalne podparcie do...

Prefix 87x45x36mm Uniwersalne podparcie do zbrojenia

Produkty powiązane i akcesoria

1202-04 Przepust kablowy do oprawy sufitowej

Opis produktu

Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30° für M20 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, 70 x 30 x 77 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
70 mm
Szerokość przepustu
30 mm
Średnica przepustu
20 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Porównaj
1202-04
1202-04 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1202-29 Przepust kablowy do oprawy sufitowej

Opis produktu

Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30° für M32 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, 80 x 41 x 83 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
80 mm
Szerokość przepustu
41 mm
Średnica przepustu
32 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Porównaj
1202-29
1202-29 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1202-34 Przepust kablowy do oprawy sufitowej

Opis produktu

Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30° für M25 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, 72 x 35 x 78 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
72 mm
Szerokość przepustu
35 mm
Średnica przepustu
25 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Porównaj
1202-34
1202-34 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1204-24 Przepust kablowy do oprawy sufitowej

Opis produktu

Betonbau End- und Übergangstülle für M20 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, Ø 30 x 32 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
31 mm
Szerokość przepustu
31 mm
Średnica przepustu
20 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Porównaj
1204-24
1204-24 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1204-29 Przepust kablowy do oprawy sufitowej

Opis produktu

Betonbau End- und Übergangstülle für M32 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, Ø 35 x 36 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
41 mm
Szerokość przepustu
41 mm
Średnica przepustu
32 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Porównaj
1204-29
1204-29 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1204-34 Przepust kablowy do oprawy sufitowej

Opis produktu

Betonbau End- und Übergangstülle für M25 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, Ø 41 x 41 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
36.4 mm
Szerokość przepustu
36.4 mm
Średnica przepustu
25 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie
Porównaj
1204-34
1204-34 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1211-32 Adapter

Dane techniczne

Długość
71.6 mm
Głębokość
46 - 46 mm
Liczba wpustów
1
Szerokość
71.6 mm
Średnica
32 mm
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
32 mm
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z przegrodą
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
1211-32
1211-32 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
B1 Prefix Zestaw skrzydeł

Dane techniczne

Długość
103 mm
Głębokość
42.5 - 42.5 mm
Szerokość
49 mm
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z przegrodą
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
1211-00
B1 Prefix Zestaw skrzydeł
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar