1211-32 AdapterKAISER

files/fotob/1757062.jpg.
1211-32 Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
B1 / PREFIX®
Nr Katalogowy: 
1211-32
Symbol Sonepar: 
P10240619
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
71.6 mm
Głębokość
46 - 46 mm
Liczba wpustów
1
Szerokość
71.6 mm
Średnica
32 mm
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z przegrodą
Nie
Do rur o średnicy
32 mm
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

B1 Prefix Zestaw skrzydeł

Dane techniczne

Długość
103 mm
Głębokość
42.5 - 42.5 mm
Szerokość
49 mm
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Z przegrodą
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
1211-00
B1 Prefix Zestaw skrzydeł
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar