SERVO LK SMS 4G10+2x1,5 Przewód do serwonapędówLAPP

files/fotob/95031.jpg.
SERVO LK SMS 4G10+2x1,5 Przewód do serwonapędów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0027794
Kod EAN: 
4044774843971
Symbol Sonepar: 
P01256048
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a enkoderem/resolwerem, Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a silnikiem, Do zastosowania w automatach montażowych i załadowczych, Szczególnie w wilgotnych strefach obrabiarek i linii produkcyjnych, Linie montażowe, linie produkcyjne, wszystkie typy maszyn, W prowadnicach łańcuchowych lub ruchomych częściach maszyn, Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów, Zapewnia szybszą realizację sekwencji ruchów, co zwiększa efektywność ekonomiczną maszyn, Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR, Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi, Linka z cienkich drucików z miedzi: > przewody sygnałowe: cynowane > przewody zasilające: czysta miedź, Izolacja żyły: polipropylen (PP), Dalsze szczegóły: patrz Dokumentacja techniczna, Oplot z ocynowanych drucików miedzianych, Płaszcz zewnętrzny PUR, Przewody sygnałowe: zielone (RAL 6018), Serwoprzewód: pomarańczowy (RAL 2003), Na odcinkach ruchu do 100 m (w poziomie), Zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych: proszę postępować zgodnie z wytycznymi montażu - załącznik T3, Przewód zasilający: rejestracja VDE UL/CSA AWM Style 21223 CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1, Przewody sygnałowe: UL/CSA AWM Style 20236, UL File No. E63634, Zaprojektowany na 10 milionów cykli naprzemiennego zginania oraz trasy przesuwu w prowadnicy łańcuchowej do 100 m w poziomie, Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia, bezhalogenowość, olejoodporność, Osiągi dynamiczne w prowadnicach łańcuchowych: przyspieszenie 50 m/s², prędkość przesuwu do 5 m/s, odległość przesuwu do 100 m, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 i CSA FT1

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-50 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 60 °C
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe U
1000 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
19.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Cyfry
Materiał izolacji żyły
Polipropylen (PP)
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Oplot
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar